HM390 TDKT 150540-PDR IC330 Triangular Inserts with 3 Helical Cutting Edges for 90° Shoulder Accuracy

Artikelnummer: 5666733
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI3MILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5666733
EAN/GTIN 7291075312881
Nummer fabrikant 5666733
L-nummer L23910 392

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijlengte (APMX) 11 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 14,25 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 5,75 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 4 mm
  • Effectieve snijrandlengte (LE) 11 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 11 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 60 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 14,25 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5,75 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
  • Aantal snijkanten 3