TPCT 1003PDR ST900

Artikelnummer: 226504 ST900
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
200 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie HELI3MILL
    Hoekradius 0,8 mm
    Soort IC808
    Snijmateriaal HM
    ISO-code wisselplaat TPKT 1003PDR
    Voeding fz 0,15 mm
    Aantal wisselingen/snijkanten 3
    Geometrie PDR
    Fabrikantnummer HM390 TPCT 1003PDR IC808
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 226504 ST900
    EAN/GTIN 7291075313642
    Nummer fabrikant 5607516

    Toepassingstabel

    Staal < 500 N/mm²
    P
    300
    Staal < 750 N/mm²
    P
    280
    Staal < 900 N/mm²
    P
    260
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    240
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    220
    nat maximaal
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Driehoek-wisselplaat met 3 snijkanten. Axiaal en radiaal positief snijkantdesign. Voor de effectieve en nauwkeurige bewerking van 90°-schouders.

    Tip:

    Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3...1 × D / ap max = 8,0 mm.
    Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.