Lamellenslijpschijf SLTflex (ZA), opname M14 60

Artikelnummer: 566300 60

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 10,44 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 8,70 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
205 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: ZA
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: <0,1
  • Vormbeschrijving: schuin met uitstekende lamellen
  • Schroefdraad: M14
  • geoptimaliseerd voor materiaal: Staal

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie SLTflex
Slijpmiddelaanduiding ZA
Korrelgrootte 60
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte <0,1 %
Vormbeschrijving schuin met uitstekende lamellen
Schijf-⌀ 115 mm
Schroefdraad M14
geoptimaliseerd voor materiaal Staal
Maximale omtreksnelheid 80 m/s
Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 566300 60
EAN/GTIN 4027497308835
Nummer fabrikant A272711506018

Toepassingstabel

Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

De sikkelvormige lamellen (gepatenteerd) zijn radiaal verbonden met een hoogvaste GFK-kern. De constructie zonder schotel zorgt ervoor dat de lamellen extreem ver uitsteken. Zeer hoge laagdichtheid. M14-schroefdraadopname, geen spanmoer nodig.
Zirkoonkorund (ZA) met sterk slijpende toplaagbinding voor universele toepassing.

Toepassing:

Voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plaatsen, slijpen van contouren en voor het wegslijpen van lasnaden. Ver uitstekende lamellen maken een zachte slijpwerking mogelijk.