• Liebe Kunden, vom 23.12.2024 bis zum 01.01.2025 haben wir geschlossen. Ab dem 02.01.2025 sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen schöne Weihnachtstage und ein erfolgreiches Jahr 2025!

Lamellenslijpschijf SLTflex (ZA), opname M14, ⌀ 115 mm, Korrelgrootte: 120

Artikelnummer: 566300 120
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 10,44 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 8,70 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Slijpmiddelaanduiding: ZA
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: <0,1
  • Vormbeschrijving: schuin met uitstekende lamellen
  • Schroefdraad: M14
  • geoptimaliseerd voor materiaal: Staal

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie SLTflex
Slijpmiddelaanduiding ZA
Korrelgrootte 120
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte <0,1 %
Vormbeschrijving schuin met uitstekende lamellen
Schijf-⌀ 115 mm
Schroefdraad M14
geoptimaliseerd voor materiaal Staal
Maximale omtreksnelheid 80 m/s
Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 566300 120
EAN/GTIN 4027497329328
Nummer fabrikant A272711512016
Manufacturer LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Toepassingstabel

Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

De sikkelvormige lamellen (gepatenteerd) zijn radiaal verbonden met een hoogvaste GFK-kern. De constructie zonder schotel zorgt ervoor dat de lamellen extreem ver uitsteken. Zeer hoge laagdichtheid. M14-schroefdraadopname, geen spanmoer nodig.
Zirkoonkorund (ZA) met sterk slijpende toplaagbinding voor universele toepassing.

Toepassing:

Voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plaatsen, slijpen van contouren en voor het wegslijpen van lasnaden. Ver uitstekende lamellen maken een zachte slijpwerking mogelijk.