Omschrijving:
Square End Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 0,438″, Cutting diameter (DC) 0,438″, decimale equivalent 0,438″, Diepte van snede maximum (APMX) 3/4″, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 2-3/4″, schacht type rond, schacht type rond
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
- Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 0,438″
- Hoekradius (RE): 0,02″
- Snijdiameter (DC): 0,438″
- Decimaal equivalent: 0,438″
- Maximale snijdiepte (APMX): 3/4″
- Aantal fluit (NOF): 4
- Spiraalvormige hoek (FHA): 38 graden
- Maximale voeding per tand (fz(max):): 0,004 ″/tand
- Minimale voeding per tand (fz(min):): 0,002 ″/tand
- Totale lengte (OAL): 2-3/4″
- Max. Hellingshoek (RMPX): 5 graden
- Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
- Type schacht: Rond