MM EFS250E22-4T15 CF IC908 4 Flute Solid Carbide Heads with 38° Helix and Variable Pitch for CHATTERFREE Roughing and Finishing Applications

Artikelnummer: 5622897
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie FINISHRED MULTI-MASTER LINE
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5622897
EAN/GTIN 7291075286557
Nummer fabrikant 5622897
L-nummer L24060 677

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 23,9 mm, interface kenmerken T15, snijkantdiameter (DC) 25 mm, maximale lengte snijkanten (APMX) 22 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 54,6 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 23,9 mm
  • Functies van interfaces T15
  • Breedte van hoekafschuining (CHW) 0,6 mm
  • Snijdiameter (DC) 25 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 25 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 22 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Wervelhoek (FHA) 38 graden
  • Functionele lengte (LF) 37 mm
  • fz (max) 0,11 mm/tand
  • Totale lengte (OAL) 54,6 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Uit dezelfde serie "FINISHRED MULTI-MASTER LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen