MM EFS160E12-4T10 CF IC908 4 Flute Solid Carbide Heads with 38° Helix and Variable Pitch for CHATTERFREE Roughing and Finishing Applications

Artikelnummer: 5622895
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie FINISHRED MULTI-MASTER LINE
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5622895
EAN/GTIN 7291075286533
Nummer fabrikant 5622895
L-nummer L24060 674

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 15,3 mm, interface kenmerken T10, diameter snijkanten (DC) 16 mm, max. lengte snijkanten (APMX) 12 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 32,25 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 15,3 mm
  • Functies van interfaces T10
  • Breedte van hoekafschuining (CHW) 0,6 mm
  • Snijdiameter (DC) 16 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 16 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 12 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Wervelhoek (FHA) 38 graden
  • Functionele lengte (LF) 20,5 mm
  • fz (max) 0,11 mm/tand
  • Totale lengte (OAL) 32,25 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Uit dezelfde serie "FINISHRED MULTI-MASTER LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen