IQ845 SYHU 0503ADN-MM IC5400 Square Inserts with 8 Cutting Edges

Artikelnummer: 5607763
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie DOVEIQMILL
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5607763
    EAN/GTIN 7291075355451
    Nummer fabrikant 5607763
    L-nummer L23910 68

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP voor frezen, max. snijlengte (APMX) 2,6 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 3 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 0,5 mm
    • Richting (HAND) neutraal
    • Snijlengte max. (APMX) 2,6 mm
    • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
    • Snijplaat dikte (S) 3 mm
    • Maximale voeding fz max. 0,25 mm/tand
    • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
    • Aantal snijkanten 8

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen