HP ANKT 0702R12T-FF IC830 Inserts for Fast Feed Milling

Artikelnummer: 5607713
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie FEEDMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5607713
EAN/GTIN 7291075342734
Nummer fabrikant 5607713
L-nummer L23910 264

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijrandlengte (APMX) 0,7 mm, snijplaatlengte (INSL) 8,55 mm, snijplaatdikte (S) 2,6 mm, snijplaatbreedte (W1) 4,4 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 1,2 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijlengte max. (APMX) 0,7 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 8,55 mm
  • Snijplaat dikte (S) 2,6 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 4,4 mm
  • Maximale voeding fz max. 1 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,3 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "FEEDMILL" Bekijk alles