HP E90AN-D20-5-W20-07 Endmills with HELIPLUS HP ANKT 0702 Inserts

Artikelnummer: 3103887
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIPLUS
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103887
EAN/GTIN 7291075180626
Nummer fabrikant 3103887
L-nummer L23980 3087

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees met WSP, opnamediameter machinezijde (DCONMS) 20 mm, diameter (DC/DCX) 20 mm, aantal snijkanten (CICT) 5, max. snijkantlengte (APMX) 7,7 mm, aantal snijkanten (NOF) 5, totale lengte (OAL) 90 mm, opnameschacht Weldon, effectieve lengte (LU) 20,5 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Snijdiameter (DC) 20 mm
  • Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 5
  • Snijlengte max. (APMX) 7,7 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 5
  • Functionele lengte (LF) 65 mm
  • Koplengte (links) 22 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) HP ANKT 0702PNTR
  • Totale lengte (OAL) 90 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 2,4 graden
  • Weldon Shaft
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden
  • Effectieve lengte (LU) 20,5 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIPLUS" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.