LNAT 150608-N-MM-PM IC830 Tangentially Clamped Inserts with 4 Cutting Edges for Slotting Cutters

Artikelnummer: 5607476
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie TANGMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5607476
EAN/GTIN 7291075327038
Nummer fabrikant 5607476
L-nummer L23970 554

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, lengte snij-inzetstuk (INSL) 15 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 15,3 mm, breedte snij-inzetstuk (W1) 6 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 15 mm
  • Snijplaat dikte (S) 15,3 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 6 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,25 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,1 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "TANGMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen