SDN D250-1925-60-CAPM15 Full Slot Adjustable Slotting Cutters with Cartridges Carrying LNAT 1506 -PM Inserts

Artikelnummer: 3106934
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie TANGMILL
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106934
EAN/GTIN 7291075327281
Nummer fabrikant 3106934
L-nummer L23980 2246

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en schijffrezen, snijdiepte, max. (CDX) 79 mm, snijdiameter (DC) 250 mm, aantal snijkanten (CICT) 16, snijbreedte max. (CWX) 25,6 mm, snijbreedte min. (CWN) 18,9 mm, aantal snijkanten (NOF) 16, naafdiameter (DHUB) 85 mm, totale lengte (OAL) 26 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 8

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 79 mm
  • Snijdiameter (DC) 250 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 16
  • Snijbreedte max. (CWX) 25,6 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 18,9 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 16
  • Naafdiameter (DHUB) 85 mm
  • Voer de naam (MIID) LNAT 150640-TN-PM in
  • Totale lengte (OAL) 26 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 8

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Uit dezelfde serie "TANGMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen