MTH 45 I 6.0 ISO IC908 Helical Thread Milling Inserts for ISO Metric Internal Threading

Artikelnummer: 5607470
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie MILLTHREAD
    Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5607470
    EAN/GTIN 7291075369618
    Nummer fabrikant 5607470
    L-nummer L24290 295

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP schroefdraad frezen, snij-inzetstuk lengte (INSL) 37 mm, snij-inzetstuk dikte (S1) 5 mm, snij-inzetstuk breedte (W1) 11,9 mm, schroefdraadsteek (TP) 6 mm

    Kenmerk:

    • Snijplaat lengte (INSL) 37 mm
    • Snijplaat dikte (S1) 5 mm
    • Snijplaat breedte (W1) 11,9 mm
    • Draadvorm type (THFT) M60
    • Schroefdraadspoed (TP) 6 mm
    • Schroefdraadtype (TTP_DF2) INT

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen