MTECSH 12114C34 11UN IC903 Small Diameter Short Left-Hand Cut Solid Carbide UN Profile Threading Endmills for Hardened Steel

Artikelnummer: 5606881
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5606881
EAN/GTIN 7291075221664
Nummer fabrikant 5606881
L-nummer L24210 69

Omschrijving

Omschrijving:

Draadfrees - massief, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm, snijdiameter (DC) 11,4 mm, totale lengte (OAL) 84 mm, schroefdraadsteek (TP) 2,309 mm, draadnominale diameter 5/8, draadnominale diameter 5/8, schroefdraadmaat 5/8, schroefdraadmaat 5/8, schroefdraad per inch (TPI) 11 Draad/″.

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Snijdiameter (DC) 11,4 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Totale lengte (OAL) 84 mm
  • As van contactdoos rond
  • Draadvorm type (THFT) UN60
  • Schroefdraadspoed (TP) 2.309 mm
  • Schroefdraad nominale diameter 5/8
  • Schroefdraad per inch (TPI) 11 threads/″
  • Effectieve lengte (LU) 34,5 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen