T290 LNHT 050210TR IC830 Tangential Inserts with 2 Cutting Edges

Artikelnummer: 5606787
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5606787
EAN/GTIN 7291075260656
Nummer fabrikant 5606787
L-nummer L23910 498

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijrandlengte (APMX) 5 mm, snijplaatlengte (INSL) 5,75 mm, snijplaatdikte (S) 5,85 mm, snijplaatbreedte (W1) 2,7 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 1 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijlengte max. (APMX) 5 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 5,75 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5,85 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 2,7 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,07 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,03 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen