T290 ELN D12-03-MMT08-05 Endmills with a MULTI-MASTER Adaptation Carrying Tangentially Clamped Inserts

Artikelnummer: 3105176
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105176
EAN/GTIN 7291075264357
Nummer fabrikant 3105176
L-nummer L23980 854

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 11 mm, diameter (DC/DCX) 12 mm, aantal snijkanten (CICT) 3, max. snijkantlengte (APMX) 5 mm, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 24 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 11 mm
  • Functies van interfaces T08
  • Snijdiameter (DC) 12 mm
  • Diameter (DC/DCX) 12 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 5 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 10 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Functionele lengte (LF) 16 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) T290 LNHT 050202TR
  • Totale lengte (OAL) 24 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Uit dezelfde serie "SUMOMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.