HTP LNHT 0604 ETR IC330 Tangentially Clamped Inserts with 4 Cutting Edges for Plungers

Artikelnummer: 5606740
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie TANGPLUNGE
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5606740
    EAN/GTIN 7291075289923
    Nummer fabrikant 5606740
    L-nummer L23910 438

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP voor frezen, snij-inzetstuklengte (INSL) 6,5 mm, snij-inzetstukdikte (S) 6,77 mm, snij-inzetstukbreedte (W1) 4,06 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 0,8 mm
    • Richting (rechts)
    • Snijplaat lengte (INSL) 6,5 mm
    • Snijplaat dikte (S) 6,77 mm
    • Snijplaat breedte (W1) 4,06 mm
    • Maximale voeding fz max. 0,12 mm/tand
    • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
    • Aantal snijkanten 4

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "TANGPLUNGE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen