P290 ACKT 1806PDR-FW IC830 Single-Sided Rectangular Inserts with 2 Serrated Cutting Edges

Artikelnummer: 5606694
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5606694
EAN/GTIN 7291075308211
Nummer fabrikant 5606694
L-nummer L23910 396

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijlengte (APMX) 18 mm, snijelementlengte (INSL) 18,5 mm, snijelementdikte (S) 6 mm, snijelementbreedte (W1) 10,7 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 1,2 mm
  • Richting (rechts)
  • Effectieve snijrandlengte (LE) 18 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 18 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 18,5 mm
  • Snijplaat dikte (S) 6 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 10,7 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,12 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILLSHRED P290 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen