P290 ACK1.5-3-2.1-W125-18 Uitgebreide spiraal frezen met 12 en 18 mm langkorrelige snijplaten

Artikelnummer: 3106250
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106250
EAN/GTIN 7291075317404
Nummer fabrikant 3106250
L-nummer L23980 2543

Omschrijving

Omschrijving:

Shell Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 1-1/4″, Cutting diameter (DC) 1-1/2″, CICT (CICT) 9, Depth of Cut maximum (APMX) 2,1″, Flute Count (NOF) 3, totale lengte (OAL) 5,31″

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1-1/2″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd
  • aantal snijitems (CICT): 9
  • Diepte van maximale snijdiepte (APMX): 2,1″
  • doorvoeringswaarde (NOF): 3
  • -identificatie: P290 ACKT 1806PDR-FW
  • totale lengte (OAL): 5,31″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILLSHRED P290 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen