MTECB 0750D16 8UN IC908 volhardmetalen schroefdraadfrezen met koelgat voor een inwendig UN-draadprofiel

Artikelnummer: 5606236
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5606236
EAN/GTIN 7291075447439
Nummer fabrikant 5606236
L-nummer L24210 95

Omschrijving

Omschrijving:

Massieve schroefdraadmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 3/4″, snijdiameter (DC) 3/4″, totale lengte (OAL) 4″, schroefdraad grootte 1, schroefdraad grootte 1, schroefdraad grootte 1, schroefdraad grootte 1, schroefdraad grootte 1, schroefdraad grootte 1, schroefdraad per inch (TPI) 8 schroefdraad /″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC): 3/4″
  • Maximale snijdiepte (APMX): 1,69″
  • Aantal fluit (NOF): 4
  • Spiraalvormige hoek (FHA): 15 graden
  • Totale lengte (OAL): 4″
  • Type schacht: Rond
  • Type schroefdraadvorm (THFT): UN60
  • Schroefdraadmaat: 1
  • Threads per inch (TPI): 8 schroefdraden/″

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen