Omschrijving:
Solid Threading Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 8 mm, Cutting Diameter (DC) 6.7 mm, Overall Length (OAL) 64 mm, Thread Pitch (TP) 1.588 mm, Thread Size 3/8, Thread Size 3/8, Thread Size 3/8, Thread Size 3/8, Threads per Inch (TPI) 16 Threads/″
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
- Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
- Snijdiameter (DC) 6,7 mm
- Snijlengte max. (APMX) 16,7 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 3
- Wervelhoek (FHA) 15 graden
- Totale lengte (OAL) 64 mm
- As van contactdoos rond
- Draadvorm type (THFT) UN60
- Schroefdraadspoed (TP) 1.588 mm
- Schroefdraad nominale diameter 3/8
- Schroefdraad per inch (TPI) 16 threads/″