ADKW 1505 PDER IB85 Single Corner R.H. Inserts with an IB85 PCBN Brazed Tip for Machining Hard Materials

Artikelnummer: 5605935
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELI2000
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5605935
    EAN/GTIN 7291075271591
    Nummer fabrikant 5605935
    L-nummer L24270 196

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 2 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 16,18 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 5,83 mm, breedte snij-inzetstuk (W1) 9,6 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 0,8 mm
    • Richting (rechts)
    • Effectieve snijrandlengte (LE) 2 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 2 mm
    • Figuur 2
    • Snijplaat lengte (INSL) 16,18 mm
    • Snijplaat dikte (S) 5,83 mm
    • Snijplaat breedte (W1) 9,6 mm
    • Maximale voeding fz max. 0,25 mm/tand
    • Minimale voeding fz min 0,1 mm/tand
    • Aantal snijkanten 1

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen