HM90 F90A D100-6-31.75 90° Face Mills Carrying HM90 ADKT 1505 Inserts

Artikelnummer: 3102827
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI2000
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3102827
EAN/GTIN 7291075121148
Nummer fabrikant 3102827
L-nummer L23980 569

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrezen, hoekfrezen met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 31,75 mm, diameter (DC/DCX) 100 mm, aantal snijlichamen (CICT) 6, naafdiameter (DHUB) 70 mm, totale lengte (OAL) 60 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 31,75 mm
  • Snijdiameter (DC) 100 mm
  • Diameter (DC/DCX) 100 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 100 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 6
  • Snijlengte max. (APMX) 14,3 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 70 mm
  • Voer de naam (MIID) ADKT 1505PDTR in
  • Totale lengte (OAL) 60 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles