MM HC.562C43R016-2T08 IC908 Verwisselbare volhardmetalen frezen met 2 groeven en 10° spiraalhoek

Artikelnummer: 5605793
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5605793
EAN/GTIN 7291075169768
Nummer fabrikant 5605793
L-nummer L24060 812

Omschrijving

Omschrijving:

  • Modulaire snijkoppen
  • Afname diameter, machinezijde (DCONMS): 0,45″
  • Afmeting T08
  • Snijkantdiameter (DC): 0,562″
  • Snijkantlengte max. (APMX): 0,46″
  • Aantal snijkanten (NOF): 2
  • Totale lengte (OAL): 0,903″

Kenmerk:

  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): MultiMaster
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 0.45″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T08
  • Hjørneradius (RE): 0.01″
  • Skærediameter (DC): 0.562″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0.46″
  • Fløjtetælling (NOF): 2
  • Fløjte Helix Angle (FHA): 10 Degrees
  • Funktionslængde (LF): 0.59″
  • fz(max): 0.005 ″/tooth
  • Samlet længde (OAL): 0.903″
  • Maksimal rampingvinkel (RMPX): 5 Degrees
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 Degrees

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen