MM ECF45-100-4T06 IC908 Interchangeable Solid Carbide Heads for Chamfering and Countersinking

Artikelnummer: 5621404
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
    Producttype Inschroeffrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5621404
    EAN/GTIN 7291075173550
    Nummer fabrikant 5621404
    L-nummer L24060 123

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Modulaire freeskoppen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 10 mm, interface-eigenschappen T06, diameter snijkanten (DC) 1,95 mm, lengte snijkanten max. (APMX) 4 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 19,65 mm

    Kenmerk:

    • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
    • Functies van interfaces T06
    • Snijdiameter (DC) 1,95 mm
    • Snijdiameter, max. (DCX) 10 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 4 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 4
    • Functionele lengte (LF) 13 mm
    • Totale lengte (OAL) 19,65 mm
    • Afstelhoek (KAPR) 45 graden

    Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen