ONMU 050505-TN IC810 Octagonal Double-Sided Inserts with 16 Cutting Edges

Artikelnummer: 5605623
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie HELIDO 800 LINE
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5605623
    EAN/GTIN 7291075257205
    Nummer fabrikant 5605623
    L-nummer L23910 657

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP voor frezen, snijlengte max. (APMX) 3,5 mm, dikte snijplaat (S) 5,08 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 0,5 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 3,5 mm
    • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 135 graden
    • Snijplaat dikte (S) 5,08 mm
    • Maximale voeding fz max. 0,3 mm/tand
    • Minimale voeding fz min 0,2 mm/tand
    • Aantal snijkanten 16

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "HELIDO 800 LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen