SOF45 8/16-D080-10-25.40R Multifunction Face Mills for Octagonal, Square and Round Insert Contours with Various Entry Angles

Artikelnummer: 3105674
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIDO 800 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105674
EAN/GTIN 7291075232158
Nummer fabrikant 3105674
L-nummer L23980 955

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrees, hoekfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 25,4 mm, diameter (DC/DCX) 88 mm, aantal snijlichamen (CICT) 10, naafdiameter (DHUB) 70 mm, totale lengte (OAL) 51,6 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25,4 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Snijdiameter (DC) 80 mm
  • Diameter (DC/DCX) 88 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 88 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 10
  • Snijlengte max. (APMX) 2,9 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 70 mm
  • Voer de naam (MIID) ONHU 050500-PL in
  • Totale lengte (OAL) 51,6 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 44 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIDO 800 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.