LNAR 110604PN-R-S ID8 Tangentially Clamped Milling Inserts with a Brazed PCD Tip for Machining Aluminum

Artikelnummer: 5605202
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANGMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5605202
EAN/GTIN 7291075217797
Nummer fabrikant 5605202
L-nummer L24200 25

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, snijkantlengte max. (APMX) 5 mm, lengte snijelement (INSL) 11,11 mm, dikte snijelement (S) 10,76 mm, breedte snijelement (W1) 6 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijlengte max. (APMX) 5 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 11,11 mm
  • Snijplaat dikte (S) 10,76 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 6 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,25 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,1 mm/tand
  • Aantal snijkanten 1

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "TANGMILL" Bekijk alles