F90LN D3.00-06-1.00-R-N15 90° vlakfrees met LN1506. Tangentieel gemonteerde inzetstukken

Artikelnummer: 3102327
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie TANGMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3102327
EAN/GTIN 7291075230833
Nummer fabrikant 3102327
L-nummer L23980 3123

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vlak- en hoekfrezen met WSP
  • Afschroefdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Diameter (DC/DCX): 3″
  • Aantal snijlichamen (CICT): 6
  • Hub diameter (DHUB): 2,756″
  • Overall lengte (OAL): 2″.

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 1″
  • Snijdiameter (DC): 3″
  • diameter (DC/DCX): 3″
  • Richting (HAND): Rechterhand
  • Aantal snijorganen (CICT): 6
  • Maximale snijlengte (APMX): 0.551″
  • Naafdiameter (DHUB): 2.756″
  • Naam invoegen (MIID): LNKX 1506PN-N PL
  • totale lengte (OAL): 2″
  • Afstelhoek (KAPR): 90 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANGMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen