APKW 100304 PDR ID5 Single R.H. PCD Tipped Insert for Milling Aluminum

Artikelnummer: 5605186
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5605186
EAN/GTIN 7291075216660
Nummer fabrikant 5605186
L-nummer L24200 24

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, snijkantlengte max. (APMX) 2 mm, snijelementlengte (INSL) 11,2 mm, snijelementdikte (S) 3,5 mm, snijelementbreedte (W1) 6,76 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Effectieve snijrandlengte (LE) 2 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 2 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 11,2 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,5 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 6,76 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,25 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,1 mm/tand
  • Aantal snijkanten 1

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "HELIMILL" Bekijk alles