APKT 1003R8T-FF IC830 Insert for Fast Feed Milling

Artikelnummer: 5606397
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie HELIMILL
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5606397
    EAN/GTIN 7291075267778
    Nummer fabrikant 5606397
    L-nummer L23910 54

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP voor frezen, max. snijrandlengte (APMX) 1 mm, snijelementlengte (INSL) 10,8 mm, snijelementdikte (S) 3,5 mm, snijelementbreedte (W1) 6,6 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 1,9 mm
    • Richting (rechts)
    • Snijlengte max. (APMX) 1 mm
    • Figuur 1
    • Snijplaat lengte (INSL) 10,8 mm
    • Snijplaat dikte (S) 3,5 mm
    • Snijplaat breedte (W1) 6,6 mm
    • Maximale voeding fz max. 1,5 mm/tand
    • Minimale voeding fz min 0,5 mm/tand
    • Aantal snijkanten 2

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "HELIMILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen