HP ADKT 190616PDTR IC328 Milling Inserts with 19 mm Cutting Edge for General Use

Artikelnummer: 5604928
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIPLUS
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5604928
EAN/GTIN 7291075212204
Nummer fabrikant 5604928
L-nummer L23910 1025

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijlengte (APMX) 18,1 mm, snij-inzetstuklengte (INSL) 21,8 mm, snij-inzetstukdikte (S) 6,87 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 1,6 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 18,1 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 21,8 mm
  • Snijplaat dikte (S) 6,87 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "HELIPLUS" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen