HP E90AT-D1.00-2-W1.00-19 90°-kopfrezen met HP AD 1906 Snijplaten

Artikelnummer: 3104312
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIPLUS
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3104312
EAN/GTIN 7291075212327
Nummer fabrikant 3104312
L-nummer L23980 1965

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC/DCX) 1″, snijitem aantal (CICT) 2, snijdiepte maximum (APMX) 0,736″, aantal flenzen (NOF) 2, totale lengte (OAL) 4″, schacht type Weldon, schacht type Weldon, bruikbare lengte (LU) 1,7″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • aantal snijitems (CICT): 2
  • maximale snijdiepte (APMX): 0,736″NFunctionale lengte: 2NF): 2,859″
  • -koplengte (LH): 1,7″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): HP ADCR 190604PDFR-P
  • totale lengte (OAL): 4″
  • -hellingshoek maximum (RMPX): 14 Degrees
  • -schachttype: Weldon
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees
  • bruikbare lengte (LU): 1,7″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIPLUS" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen