HP ADCR 220704PDFR-P IC28 Milling Inserts with a Very Positive and Polished Rake for Machining Aluminum

Artikelnummer: 5603755
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIPLUS
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5603755
EAN/GTIN 7291075174595
Nummer fabrikant 5603755
L-nummer L23910 242

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijlengte (APMX) 22 mm, snij-inzetstuklengte (INSL) 27,7 mm, snij-inzetstukdikte (S) 9,6 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 22 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 27,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 9,6 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,25 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIPLUS" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen