MTECS 06021C6 40UN IC908 Small Diameter Solid Carbide UN Profile Threading Endmills for Steel

Artikelnummer: 5604797
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5604797
EAN/GTIN 7291075193961
Nummer fabrikant 5604797
L-nummer L24210 300

Omschrijving

Omschrijving:

Solid Threading Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 6 mm, Cutting Diameter (DC) 2.1 mm, Overall Length (OAL) 58 mm, Thread Pitch (TP) 0.635 mm, Thread Size 4, Thread Size 4, Thread Size 4, Thread Size 4, Threads per Inch (TPI) 40 Threads/″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Snijdiameter (DC) 2,1 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Totale lengte (OAL) 58 mm
  • As van contactdoos rond
  • Draadvorm type (THFT) UN60
  • Schroefdraadspoed (TP) 0.635 mm
  • Schroefdraad nominale diameter 4
  • Schroefdraad per inch (TPI) 40 threads/″
  • Effectieve lengte (LU) 6,3 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen