HM90 ADKW 1505PDR IC928 Milling Inserts for Unfavorable Conditions and Heavy Interrupted Cut on Hardened Steel

Artikelnummer: 5604499
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELI2000
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5604499
EAN/GTIN 7291075200126
Nummer fabrikant 5604499
L-nummer L23910 917

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 12 mm, snijelementlengte (INSL) 16,15 mm, snijelementdikte (S) 5,83 mm, snijelementbreedte (W1) 9,59 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Effectieve snijrandlengte (LE) 14,15 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 12 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 16,15 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5,83 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 9,59 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,22 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,15 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen