LNKX 1106PNTN MM IC928 Tangentially Clamped Inserts with a Very Positive Chipformer and Reinforced Cutting Edge

Artikelnummer: 5604444
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie TANGMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5604444
EAN/GTIN 7291075202519
Nummer fabrikant 5604444
L-nummer L23970 405

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, snijkantlengte max. (APMX) 5 mm, lengte snijelement (INSL) 11,16 mm, dikte snijelement (S) 11 mm, breedte snijelement (W1) 6 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 5 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 11,16 mm
  • Snijplaat dikte (S) 11 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 6 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,25 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,17 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "TANGMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen