F90LN D100-06-32AFR CA11 Adjustable 90° Face Mills (used mainly for PCD/CBN inserts)

Artikelnummer: 3105795
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie ALUTANG
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3105795
    EAN/GTIN 7291075124798
    Nummer fabrikant 3105795
    L-nummer L23980 1127

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Vlakfrees, hoekfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 100 mm, aantal snijplaten (CICT) 6, naafdiameter (DHUB) 97 mm, totale lengte (OAL) 55 mm

    Kenmerk:

    • Arbor Style B..
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 100 mm
    • Diameter (DC/DCX) 100 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 6
    • Snijlengte max. (APMX) 5 mm
    • Naafdiameter (DHUB) 97 mm
    • Aanduiding van wisselplaat (MIID) LNMT 1106PN-N MM
    • Totale lengte (OAL) 55 mm
    • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen