SDMR 1205PDR-HQ-M IC28 Superpositive, milling inserts for aluminum, S.S., High temp. alloys.

Artikelnummer: 5604338
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIQUAD
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5604338
EAN/GTIN 7291075066357
Nummer fabrikant 5604338
L-nummer L23910 770

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 10 mm, snijplaatlengte (INSL) 12,7 mm, snijplaatdikte (S) 5,1 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 1 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 10 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 12,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5,1 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,12 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,07 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen