E45X D .25-W .50-06 45° Afschuinfrezen met X/Q/SOMT 06 snijplaten

Artikelnummer: 3100503
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELIQUAD
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3100503
    EAN/GTIN 7291075089592
    Nummer fabrikant 3100503
    L-nummer L23980 2207

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1/2″, snijdiameter (DC/DCX) 1/4″, snijitem aantal (CICT) 1, snijdiepte maximum (APMX) 0,15″, totale lengte (OAL) 2-3/4″, schacht type Weldon, schacht type Weldon

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″
    • snijdiameter (DC): 1/4″
    • snijdiameter (DC/DCX): 1/4″
    • snijdiameter maximum (DCX): 0,57″
    • snijrichting (HAND): Rechtse uitvoering
    • aantal snijpunten (CICT): 1
    • maximale snijdiepte van snijlengte van snijplaat (APMX 1,859 (
    • ): 0,15″functionele lengte: 0,8″
    • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): SOMT 060204-HQ
    • totale lengte (OAL): 2-3/4″
    • -schachttype: Weldon
    • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 45 Degrees

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen