RCMT 2009-FW IC908 Fully Effective Serrated Inserts with Four Options for Indexing Orientation

Artikelnummer: 5604134
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MILLSHRED ROUND LINE
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5604134
EAN/GTIN 7291075185881
Nummer fabrikant 5604134
L-nummer L23970 342

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, snijplaatdikte (S) 6 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 10 mm
  • Snijplaat dikte (S) 6 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,35 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,2 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "MILLSHRED ROUND LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen