FRW D337A400-7-1.50-16 Voorbeitelfrees voor ronde snijplaten en snijplaten met gesegmenteerde snijkant

Artikelnummer: 3103463
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MILLSHRED ROUND LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103463
EAN/GTIN 7291075185560
Nummer fabrikant 3103463
L-nummer L23980 3103

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vlakfrees, hoekfrees met WSP
  • Afschroefdiameter, machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • Diameter (DC/DCX): 4″
  • Aantal snijlichamen (CICT): 7
  • Hub diameter (DHUB): 3,15″
  • Overall lengte (OAL): 2″.

Kenmerk:

  • Arbor type B
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/2″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): External
  • Skærediameter (DC): 3.37″
  • Skærediameter (DC/DCX): 4″
  • Maks. skærediameter (DCX): 4″
  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • CICT (Cutting ITEM Count): 7
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0.315″
  • Navdiameter (DHUB): 3.15″
  • Identifikation af master-indsats (MIID): RCMT 1607MO
  • Samlet længde (OAL): 2″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MILLSHRED ROUND LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen