BCR D200-QT IC908 Ball Nose Inserts with a Straight Cutting Edge Tangent to a Round Corner

Artikelnummer: 5604109
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie DROPMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5604109
EAN/GTIN 7291075123111
Nummer fabrikant 5604109
L-nummer L23970 48

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, snijplaatlengte (INSL) 17 mm, snijplaatdikte (S) 3,6 mm, snijplaatbreedte (W1) 9,6 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 10 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijplaat lengte (INSL) 17 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,6 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 9,6 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,25 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,2 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DROPMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen