BCM D25-A-W25-C Ball Nose Endmills with Tangent Straight Edge Inserts for Finish Profiling

Artikelnummer: 3102554
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie DROPMILL
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3102554
EAN/GTIN 7291075122879
Nummer fabrikant 3102554
L-nummer L23980 464

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrezen met WSP, asdiameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, aantal snijlichamen (CICT) 2, snijrandlengte max. (APMX) 20 mm, totale lengte (OAL) 170 mm, kolfschacht Weldon, kolfschacht Weldon

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Hoekradius (RE) 12,5 mm
  • Snijdiameter (DC) 25 mm
  • Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 2
  • Snijlengte max. (APMX) 20 mm
  • Uitvoering voorpaneel A.
  • Functionele lengte (LF) 138 mm
  • Koplengte (links) 70 mm
  • Voer de naam (MIID) BCR D250-QT in
  • Totale lengte (OAL) 170 mm
  • Weldon Shaft

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DROPMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen