MTEC 2020D39 8NPT IC908 Solid Carbide Threading Endmills for an External or Internal NPT Thread Profile

Artikelnummer: 5603894
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5603894
EAN/GTIN 7291075168082
Nummer fabrikant 5603894
L-nummer L24210 377

Omschrijving

Omschrijving:

Draadfrees - massief, asdiameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm, snijdiameter (DC) 20 mm, totale lengte (OAL) 105 mm, schroefdraadsteek (TP) 3,175 mm, schroefdraad per inch (TPI) 8 draden/″.

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Snijdiameter (DC) 20 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 39,7 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Wervelhoek (FHA) 15 graden
  • Totale lengte (OAL) 105 mm
  • As van contactdoos rond
  • Draadvorm type (THFT) NPT60
  • Schroefdraadspoed (TP) 3.175 mm
  • Schroefdraad per inch (TPI) 8 threads/″

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen