LNKX 1106PN-N MM IC928 Tangentially Clamped Inserts with a Very Positive Chipformer and Reinforced Cutting Edge

Artikelnummer: 5603460
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie TANGMILL
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5603460
    EAN/GTIN 7291075202410
    Nummer fabrikant 5603460
    L-nummer L23970 502

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP voor frezen, snijkantlengte max. (APMX) 5 mm, lengte snijelement (INSL) 11,16 mm, dikte snijelement (S) 11 mm, breedte snijelement (W1) 6 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 0,8 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 5 mm
    • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
    • Snijplaat lengte (INSL) 11,16 mm
    • Snijplaat dikte (S) 11 mm
    • Snijplaat breedte (W1) 6 mm
    • Maximale voeding fz max. 0,2 mm/tand
    • Minimale voeding fz min 0,15 mm/tand
    • Aantal snijkanten 4

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "TANGMILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen