BCR D250-QT IC328 Ball Nose Inserts with a Straight Cutting Edge Tangent to a Round Corner

Artikelnummer: 5603247
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie DROPMILL
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5603247
    EAN/GTIN 7291075123012
    Nummer fabrikant 5603247
    L-nummer L23970 432

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP - frezen, lengte snij-inzetstuk (INSL) 20 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 4,2 mm, breedte snij-inzetstuk (W1) 11,8 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 12,5 mm
    • Richting (rechts)
    • Snijplaat lengte (INSL) 20 mm
    • Snijplaat dikte (S) 4,2 mm
    • Snijplaat breedte (W1) 11,8 mm
    • Maximale voeding fz max. 0,25 mm/tand
    • Minimale voeding fz min 0,2 mm/tand
    • Aantal snijkanten 2

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "DROPMILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen