RXCW 0802 IC950 Precision-ground, Round milling inserts .Star shaped bottom for indexing and preventing insert rotation.

Artikelnummer: 5602429
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISCARMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5602429
EAN/GTIN 7291075118223
Nummer fabrikant 5602429
L-nummer L23910 1193

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, snijplaatdikte (S) 2,4 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 4 mm
  • Snijplaat dikte (S) 2,4 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,2 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,05 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "ISCARMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen