TPKN 2204PDTR-42 IC250 Flat rake, general use milling insert. The -42 design has improved tool life. For right and left-hand cutters.

Artikelnummer: 5601190
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie ISCARMILL
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5601190
    EAN/GTIN 7291075078039
    Nummer fabrikant 5601190
    L-nummer L24170 67

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP voor frezen, lengte snij-inzetstuk (INSL) 22 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 4,76 mm

    Kenmerk:

    • Richting (rechts)
    • Snijplaat lengte (INSL) 22 mm
    • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
    • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
    • Minimale voeding fz min 0,1 mm/tand
    • Aantal snijkanten 3

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "ISCARMILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen