SCMW 120408 IC20 Square, 7°positive flank, for short chipping materials.

Artikelnummer: 5600111
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5600111
EAN/GTIN 7291075066081
Nummer fabrikant 5600111
L-nummer L23950 379

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - Draaien/Groeven, Spaanvormer W, Hoekradius (RE) 0,8 mm, Lengte snijrand (L) 12,7 mm, Diameter binnencirkel (IC) 12,7 mm, Dikte snijelement (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Spanformer W.
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Lengte mes (L) 12,7 mm
  • Diameter montagegat (D1) 5,5 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm